Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Multinorm-Wetterschutz-Jacke OTTAWA, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60323.0006
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtbogen Schutzjacke
Lichtbogenschutzjacke
Störlichtbogen Schutzjacke
Störlichtbogenschutzjacke
  • Marke: 4PROTECT®
  • Farbe: navy
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Chemische Industrie, Elektroindustrie, Energiewirtschaft/AKW, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Gießereitechnik, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN 1149-5:2018, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN 343:2019, IEC 61482-2:2018
  • Produktart: Multinorm-Wetterschutz-Jacke
  • Material: Modacryl, Baumwolle
  • Futter Material: 50% Aramid, 50% Viskose
  • Reflexmaterial: 3M Scotchlite™ 8935, flammenhemmend
  • Größe: 3XL

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
3XL
Länge:
620 mm
Breite:
460 mm
Höhe:
60 mm
Marke:
4PROTECT®
Farbe:
navy
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Chemische Industrie, Elektroindustrie, Energiewirtschaft/AKW, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Gießereitechnik, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN 1149-5:2018, EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN 343:2019, IEC 61482-2:2018
Produktart:
Multinorm-Wetterschutz-Jacke
Material:
Modacryl, Baumwolle
Futter Material:
50% Aramid, 50% Viskose
Reflexmaterial:
3M Scotchlite™ 8935, flammenhemmend
Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke, BIG Arbeitsschutz, 3500__3XL, 3500..3XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,21*
€ 688,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,59*
€ 673,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,74*
€ 637,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,80*
€ 620,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,16*
€ 584,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 207,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 541,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.