Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Softshelljacke MONTANA, 5XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60324.0009
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft shell jacke
  • Marke: 4PROTECT®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Softshelljacke
  • Material: Polyester (Ripstop-Softshell)
  • Futter Material: 100% Polyester (Microfleece)
  • Größe: 5XL
  • Farbe: schwarz

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
5XL
Farbe:
schwarz
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
25 mm
Marke:
4PROTECT®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Softshelljacke
Material:
Polyester (Ripstop-Softshell)
Futter Material:
100% Polyester (Microfleece)
Weitere Suchbegriffe: BIG Arbeitsschutz, 3388__5XL, 3388..5XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 207,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 542,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 492,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,74*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.