Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Softshelljacke MONTANA, L, navy/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60324.0022
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshelljacke blau l
  • Marke: 4PROTECT®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Softshelljacke
  • Material: Polyester (Ripstop-Softshell)
  • Futter Material: 100% Polyester (Microfleece)
  • Größe: L
  • Farbe: navy/schwarz

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
L
Farbe:
navy/schwarz
Länge:
620 mm
Breite:
420 mm
Höhe:
25 mm
Marke:
4PROTECT®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Softshelljacke
Material:
Polyester (Ripstop-Softshell)
Futter Material:
100% Polyester (Microfleece)
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, soft-shell-jacke blau, BIG Arbeitsschutz, 3391__L, 3391..L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 193,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 491,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 453,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 86,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.