Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Softshellweste IDAHO, 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60326.0009
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
  • Marke: 4PROTECT®
  • Farbe: schwarz
  • Höhe: 20 mm
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Softshellweste
  • Material: Polyester (Ripstop-Softshell)
  • Futter Material: 100% Polyester (Microfleece)
  • Größe: 5XL

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
5XL
Länge:
680 mm
Breite:
450 mm
Marke:
4PROTECT®
Farbe:
schwarz
Höhe:
20 mm
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Softshellweste
Material:
Polyester (Ripstop-Softshell)
Futter Material:
100% Polyester (Microfleece)
Weitere Suchbegriffe: BIG Arbeitsschutz, 3322__5XL, 3322..5XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 207,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 540,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 489,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 86,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.