Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® UV-Schutz-T-Shirt COLUMBIA, 3XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60329.0027
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
  • Marke: 4PROTECT®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN 13758-2:2003+A1:2006
  • Produktart: UV-Schutz-T-Shirt
  • Strickbündchen Material: 100% Polyester
  • Größe: 3XL
  • Farbe: schwarz

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
3XL
Farbe:
schwarz
Länge:
380 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
10 mm
Material:
Lyocellfaser (TENCEL™), Polyester
Marke:
4PROTECT®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN 13758-2:2003+A1:2006
Produktart:
UV-Schutz-T-Shirt
Strickbündchen Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, herren t shirts, BIG Arbeitsschutz, 3332__3XL, 3332..3XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 194,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 492,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 455,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.