Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Regenbekleidung
>
Wetterjacke
>
Artikel
4PROTECT® Warn-Wetterschutz-Jacke TAMPA, L, leuchtorange/grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
328-60344.0004
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Marke: 4PROTECT®
Höhe: 40 mm
Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013, EN 343:2019
Produktart: Warn-Wetterschutz-Jacke
Material: Polyester
Futter Material: 100% Polyester
Reflexmaterial: Segmentierte, auflaminierte Reflexstreifen
Laminierung: Polyurethan (PU)
Größe: L
Farbe: leuchtorange/grau
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
L
Farbe:
leuchtorange/grau
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Marke:
4PROTECT®
Höhe:
40 mm
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013, EN 343:2019
Produktart:
Warn-Wetterschutz-Jacke
Material:
Polyester
Futter Material:
100% Polyester
Reflexmaterial:
Segmentierte, auflaminierte Reflexstreifen
Laminierung:
Polyurethan (PU)
... >
Arbeitsschutzbekleidung
>
Jacken und Oberteile
>
60344 | 4PROTECT® Warn-Wetterschutz-Jacke TAMPA
Weitere Suchbegriffe:
Regenjacke
,
Regenparka
,
Regenschutzbluse
,
Regenschutzjacke
,
Wetterjacke
,
Wetterschutzjacke
,
Windbreaker
,
Windjacke
,
regenjacke orange gr. l
,
regenjacke
,
regenjacke orange
,
BIG Arbeitsschutz
,
3410__L
,
3410..L
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,86*
€ 200,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,32*
€ 199,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
4PROTECT® Bundjacke ARKANSAS, S, navy/grau
STEIN HGS
ab € 51,85*
Ähnlich
4PROTECT® Damen-Softshelljacke MARYLAND, 34
STEIN HGS
ab € 67,32*
Ähnlich
4PROTECT® Fleecejacke DALLAS, S
STEIN HGS
ab € 36,20*
Ähnlich
4PROTECT® Funktionsshirt OMAHA, L-XL
STEIN HGS
ab € 19,41*
Ähnlich
4PROTECT® Multinorm-Fleecejacke KINGSTON, S
STEIN HGS
ab € 194,34*
Ähnlich
4PROTECT® Multinorm-Warn-Wetterschutz-Jacke EDMONTON, S
STEIN HGS
ab € 491,70*
Ähnlich
4PROTECT® Multinorm-Wetterschutz-Jacke OTTAWA, S
STEIN HGS
ab € 450,88*
Ähnlich
4PROTECT® Softshelljacke MONTANA, XS, schwarz
STEIN HGS
ab € 67,30*
Ähnlich
4PROTECT® Softshelljacke OHIO, S
STEIN HGS
ab € 52,01*
Ähnlich
4PROTECT® Softshellweste IDAHO, XS
STEIN HGS
ab € 46,43*
Ähnlich
4PROTECT® UV-Schutz-Langarm-Shirt AUSTIN, XS, navy
STEIN HGS
ab € 33,78*
Ähnlich
4PROTECT® UV-Schutz-Poloshirt MADISON, XS, navy
STEIN HGS
ab € 31,01*
Ähnlich
4PROTECT® UV-Schutz-T-Shirt COLUMBIA, XS, navy
STEIN HGS
ab € 25,90*
Ähnlich
4PROTECT® Warnschutz Hoodie Portland, XS, leuchtorange
STEIN HGS
ab € 54,97*
Ähnlich
4PROTECT® Warnschutz-Softshelljacke TYLER, XS
STEIN HGS
ab € 85,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen