Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Warn-Wetterschutz-Jacke TAMPA, 6XL, leuchtorange/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60344.0010
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
  • Marke: 4PROTECT®
  • Höhe: 40 mm
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013, EN 343:2019
  • Produktart: Warn-Wetterschutz-Jacke
  • Material: Polyester
  • Futter Material: 100% Polyester
  • Reflexmaterial: Segmentierte, auflaminierte Reflexstreifen
  • Laminierung: Polyurethan (PU)
  • Größe: 6XL
  • Farbe: leuchtorange/grau

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
6XL
Farbe:
leuchtorange/grau
Länge:
610 mm
Breite:
420 mm
Marke:
4PROTECT®
Höhe:
40 mm
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013, EN 343:2019
Produktart:
Warn-Wetterschutz-Jacke
Material:
Polyester
Futter Material:
100% Polyester
Reflexmaterial:
Segmentierte, auflaminierte Reflexstreifen
Laminierung:
Polyurethan (PU)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 194,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 491,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 451,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,70*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.