Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Warn-Wetterschutz-Jacke TAMPA, S, leuchtgelb/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60344.0012
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
  • Marke: 4PROTECT®
  • Höhe: 40 mm
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013, EN 343:2019
  • Produktart: Warn-Wetterschutz-Jacke
  • Material: Polyester
  • Futter Material: 100% Polyester
  • Reflexmaterial: Segmentierte, auflaminierte Reflexstreifen
  • Laminierung: Polyurethan (PU)
  • Größe: S
  • Farbe: leuchtgelb/grau

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
S
Farbe:
leuchtgelb/grau
Länge:
590 mm
Breite:
410 mm
Marke:
4PROTECT®
Höhe:
40 mm
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013, EN 343:2019
Produktart:
Warn-Wetterschutz-Jacke
Material:
Polyester
Futter Material:
100% Polyester
Reflexmaterial:
Segmentierte, auflaminierte Reflexstreifen
Laminierung:
Polyurethan (PU)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,91*
€ 202,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 194,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 491,70*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 450,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,01*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.