Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Wetterschutz Fleecejacke MAINE, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60345.0002
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
  • Marke: 4PROTECT®
  • Farbe: schwarz/weiß melange
  • Höhe: 30 mm
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Wetterschutz Fleecejacke
  • Material: Polyester
  • Futter Material: 100% Polyester (Microfleece)
  • Beschichtung: TPU (thermoplastisches Polyurethan)
  • Größe: M

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
M
Länge:
550 mm
Breite:
320 mm
Marke:
4PROTECT®
Farbe:
schwarz/weiß melange
Höhe:
30 mm
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Wetterschutz Fleecejacke
Material:
Polyester
Futter Material:
100% Polyester (Microfleece)
Beschichtung:
TPU (thermoplastisches Polyurethan)
Weitere Suchbegriffe: fleecejacke m schwarz, fleece jacke, fleece jacke schwarz, BIG Arbeitsschutz, 3355__M, 3355..M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 193,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 492,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 452,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.