Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Bundjacke (290 g/m²), M, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60350.0024
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
  • Marke: teXXor®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Bundjacke
  • Material: Baumwolle
  • Größe: M
  • Farbe: rot

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
M
Farbe:
rot
Länge:
370 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
10 mm
Marke:
teXXor®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Bundjacke
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: blouson, BIG Arbeitsschutz, 8013__M, 8013..M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 207,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 541,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 493,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.