Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Bundjacke 290 g/m², XS, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60352.0008
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
  • Marke: teXXor®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Bundjacke
  • Material: Baumwolle
  • Größe: XS
  • Farbe: grün

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
XS
Farbe:
grün
Länge:
350 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
11 mm
Marke:
teXXor®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Bundjacke
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: blouson, BIG Arbeitsschutz, 8015__XS, 8015..XS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 206,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 543,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 490,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.