Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Canvas (270 g/m²) Bundjacke ANTIGUA, M, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60353.0025
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
  • Marke: teXXor®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Bundjacke
  • Material: Polyester, Baumwolle (T/C Panama-Canvas)
  • Besatzmaterial: 100% Polyamid (orig. CORDURA® Gewebe)
  • Größe: M
  • Farbe: grau/schwarz

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
M
Farbe:
grau/schwarz
Länge:
380 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
30 mm
Marke:
teXXor®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Bundjacke
Material:
Polyester, Baumwolle (T/C Panama-Canvas)
Besatzmaterial:
100% Polyamid (orig. CORDURA® Gewebe)
Weitere Suchbegriffe: bundjacke grau, blouson, BIG Arbeitsschutz, 4167__M, 4167..M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 207,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 544,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 491,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.