Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® O2 ESD-Berufshalbschuhe SportStar, 43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60441.0008
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Farbe: weiß
  • Einsatzgebiete: Gastronomie, Küche, Horeca, Lebensmittelindustrie, ESD-Arbeitsplätze
  • Produktart: ESD-Berufshalbschuhe
  • Material: hydrophobiertes Microfasermaterial
  • Futter Material: RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
  • Besatzmaterial: TPU
  • Größe: 43

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
43
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Farbe:
weiß
Einsatzgebiete:
Gastronomie, Küche, Horeca, Lebensmittelindustrie, ESD-Arbeitsplätze
Produktart:
ESD-Berufshalbschuhe
Material:
hydrophobiertes Microfasermaterial
Futter Material:
RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
Besatzmaterial:
TPU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 64,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 79,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.