Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® O2 ESD-Berufshalbschuhe SportStar, 47


Menge:  Satz  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60441.0012
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Farbe: weiß
  • Einsatzgebiete: Gastronomie, Küche, Horeca, Lebensmittelindustrie, ESD-Arbeitsplätze
  • Produktart: ESD-Berufshalbschuhe
  • Material: hydrophobiertes Microfasermaterial
  • Futter Material: RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
  • Besatzmaterial: TPU
  • Größe: 47

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
47
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Farbe:
weiß
Einsatzgebiete:
Gastronomie, Küche, Horeca, Lebensmittelindustrie, ESD-Arbeitsplätze
Produktart:
ESD-Berufshalbschuhe
Material:
hydrophobiertes Microfasermaterial
Futter Material:
RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
Besatzmaterial:
TPU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,04*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 70,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 91,04*
€ 108,34
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 89,86*
€ 106,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 85,45*
€ 101,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 81,96*
€ 97,53
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 70,04*
€ 83,35
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 64,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 60,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 79,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.