Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S1 ESD-Sicherheitshalbschuhe FlexStar, 45, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60442.0010
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Normen: EN 20345:2011 S1, EN 61340-5-1:2016
  • Produktart: S1-ESD-Sicherheitshalbschuhe
  • Material: Atmungsaktives Mesh
  • Futter Material: RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
  • Besatzmaterial: mit TPU-Besätzen im Kappen- und Fersenbereich
  • Größe: 45
  • Farbe: schwarz/weiß

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
45
Farbe:
schwarz/weiß
Länge:
360 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
130 mm
Einsatzgebiete:
Lager, Logistik, Trockenbereiche, ESD-Arbeitsplätze
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Normen:
EN 20345:2011 S1, EN 61340-5-1:2016
Produktart:
S1-ESD-Sicherheitshalbschuhe
Material:
Atmungsaktives Mesh
Futter Material:
RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
Besatzmaterial:
mit TPU-Besätzen im Kappen- und Fersenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 73,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 64,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 79,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.