Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S1 ESD-Sicherheitshalbschuhe FlexStar, 44, blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60442.0022
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Normen: EN 20345:2011 S1, EN 61340-5-1:2016
  • Produktart: S1-ESD-Sicherheitshalbschuhe
  • Material: Atmungsaktives Mesh
  • Futter Material: RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
  • Besatzmaterial: mit TPU-Besätzen im Kappen- und Fersenbereich
  • Größe: 44
  • Farbe: blau/weiß

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
44
Farbe:
blau/weiß
Länge:
360 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
130 mm
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Chemische Industrie, Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Gebäudereinigung, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Normen:
EN 20345:2011 S1, EN 61340-5-1:2016
Produktart:
S1-ESD-Sicherheitshalbschuhe
Material:
Atmungsaktives Mesh
Futter Material:
RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
Besatzmaterial:
mit TPU-Besätzen im Kappen- und Fersenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 64,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,74*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.