Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S1-ESD-Sicherheitsklettsandalen TeamStar, 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60443.0011
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Farbe: schwarz/silber
  • Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche, ESD-Arbeitsplätze
  • Normen: EN 20345:2011 S1, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-191
  • Produktart: S1-ESD-Sicherheitsklettsandalen
  • Material: Microfasermaterial
  • Futter Material: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
  • Größe: 46

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
46
Länge:
340 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
116 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Farbe:
schwarz/silber
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche, ESD-Arbeitsplätze
Normen:
EN 20345:2011 S1, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-191
Produktart:
S1-ESD-Sicherheitsklettsandalen
Material:
Microfasermaterial
Futter Material:
RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 64,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 79,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.