Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S1P-ESD-Sicherheitshalbschuhe FlexStar, 37, blau/weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60444.0020
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche, ESD-Arbeitsplätze
  • Normen: EN 20345:2011 S1P, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191
  • Produktart: S1P-ESD-Sicherheitshalbschuhe
  • Größe: 37
  • Farbe: blau/weiß/grau

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
37
Farbe:
blau/weiß/grau
Länge:
340 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
118 mm
Material:
Microfasermaterial
Futter Material:
RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche, ESD-Arbeitsplätze
Normen:
EN 20345:2011 S1P, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191
Produktart:
S1P-ESD-Sicherheitshalbschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 69,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 64,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 60,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 79,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.