Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S1P-ESD-Sicherheitshalbschuhe SportStar, 42, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60445.0020
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche, ESD-Arbeitsplätze
  • Normen: EN 20345:2011 S1P, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191
  • Produktart: S1P-ESD-Sicherheitshalbschuhe
  • Material: Polyestergewebe
  • Futter Material: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
  • Größe: 42
  • Farbe: schwarz/grau

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
42
Farbe:
schwarz/grau
Länge:
330 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
116 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche, ESD-Arbeitsplätze
Normen:
EN 20345:2011 S1P, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191
Produktart:
S1P-ESD-Sicherheitshalbschuhe
Material:
Polyestergewebe
Futter Material:
RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 69,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 64,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 74,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 79,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.