Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S1PS-ESD-Sicherheitshalbschuhe SportStar, 44, schwarz/weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60450.0009
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Produktart: S1PS-ESD-Sicherheitshalbschuhe
  • Material: Microfasermaterial
  • Größe: 44
  • Farbe: schwarz/weiß

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
44
Farbe:
schwarz/weiß
Einsatzgebiete:
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze
Normen:
EN 20345:2022 S1PS FO, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-191
Futter Material:
RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
Besatzmaterial:
TPU
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Produktart:
S1PS-ESD-Sicherheitshalbschuhe
Material:
Microfasermaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,08*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 79,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 102,36*
€ 121,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 101,31*
€ 120,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 95,86*
€ 114,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 91,72*
€ 109,15
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 79,08*
€ 94,11
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 64,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 60,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.