Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
SI-Schuhe
>
Artikel
RUNNEX® S1PS-ESD-Sicherheitshalbschuhe SportStar, 45, schwarz/rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
328-60450.0023
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
Marke: RUNNEX®
Produktart: S1PS-ESD-Sicherheitshalbschuhe
Material: Microfasermaterial
Größe: 45
Farbe: schwarz/rot
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
45
Farbe:
schwarz/rot
Einsatzgebiete:
Trockenbereiche, Industrie, Lager, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze
Normen:
EN 20345:2022 S1PS FO, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-191
Futter Material:
RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
Besatzmaterial:
TPU
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Produktart:
S1PS-ESD-Sicherheitshalbschuhe
Material:
Microfasermaterial
... >
Arbeitsschutzbekleidung
>
Schuhe
>
60450 | RUNNEX® S1PS-ESD-Sicherheitshalbschuhe SportStar
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
Halbschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd-halbschuhe schwarz
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
BIG Arbeitsschutz
,
5114__45
,
5114..45
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUNNEX® O2 ESD-Berufshalbschuhe SportStar, 36
STEIN HGS
ab € 70,06*
Ähnlich
RUNNEX® S1 ESD-Sicherheitshalbschuhe FlexStar, 36, schwarz/weiß
STEIN HGS
ab € 80,38*
Ähnlich
RUNNEX® S1-ESD-Sicherheitsklettsandalen TeamStar, 36
STEIN HGS
ab € 73,09*
Ähnlich
RUNNEX® S1-Sicherheitshalbschuhe LightStar, 36, schwarz/grau/orange
STEIN HGS
ab € 75,16*
Ähnlich
RUNNEX® S1-Sicherheitshalbschuhe SportStar, 36, schwarz/weiß
STEIN HGS
ab € 57,38*
Ähnlich
RUNNEX® S1-Sicherheitshalbschuhe TeamStar, 36
STEIN HGS
ab € 67,52*
Ähnlich
RUNNEX® S1-Sicherheitsklettsandalen TeamStar, 36
STEIN HGS
ab € 64,77*
Ähnlich
RUNNEX® S1P-ESD-Sicherheitshalbschuhe FlexStar, 35, grau/grün
STEIN HGS
ab € 75,54*
Ähnlich
RUNNEX® S1P-ESD-Sicherheitshalbschuhe SportStar, 36, schwarz/grün
STEIN HGS
ab € 54,75*
Ähnlich
RUNNEX® S1P-ESD-Sicherheitsklettsandalen FlexStar, 36, grau/grün
STEIN HGS
ab € 75,14*
Ähnlich
RUNNEX® S1P-ESD-Sicherheitsschnürstiefel FlexStar, 36
STEIN HGS
ab € 75,46*
Ähnlich
RUNNEX® S1P-Sicherheitshalbschuhe GirlStar, 35
STEIN HGS
ab € 59,91*
Ähnlich
RUNNEX® S1P-Sicherheitshalbschuhe LightStar, 36
STEIN HGS
ab € 83,48*
Ähnlich
RUNNEX® S1PS ESD-Sicherheitsklettsandalen FlexStar, 36
STEIN HGS
ab € 77,91*
Ähnlich
RUNNEX® S1PS-ESD-Sicherheitshalbschuhe atop FlexStar, 36
STEIN HGS
ab € 88,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen