Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S1-Sicherheitshalbschuhe LightStar, 37, schwarz/grau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60453.0015
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche
  • Normen: EN 20345:2011 S1
  • Produktart: S1-Sicherheitshalbschuhe
  • Material: Microfasermaterial
  • Futter Material: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
  • Größe: 37
  • Farbe: schwarz/grau/rot

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
37
Farbe:
schwarz/grau/rot
Länge:
320 mm
Breite:
215 mm
Höhe:
112 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche
Normen:
EN 20345:2011 S1
Produktart:
S1-Sicherheitshalbschuhe
Material:
Microfasermaterial
Futter Material:
RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 69,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 64,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 79,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.