Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® Einlegesohle, 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60519.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Farbe: schwarz
  • Höhe: 20 mm
  • Einsatzgebiete: Einsetzbar in allen RUNNEX-Schuhmodellen
  • Produktart: Einlegesohle
  • Größe: 36

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
36
Länge:
260 mm
Breite:
60 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Farbe:
schwarz
Höhe:
20 mm
Einsatzgebiete:
Einsetzbar in allen RUNNEX-Schuhmodellen
Produktart:
Einlegesohle
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle gr. 36, einlegesohle, BIG Arbeitsschutz, 5405__36, 5405..36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 4,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 101,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 108,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 15,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 61,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.