Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Regenbekleidung
>
Gummistiefel
>
Einziehsocken
>
Artikel
teXXor® Einziehsocken, 41-42
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
328-60530.0001
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Verpackungseinheit: 10 Paar (20 Stk.)
Marke: teXXor®
Farbe: graublau
Breite: 100 mm
Höhe: 40 mm
Einsatzgebiete: Sicherheitsschuhe, Freizeitschuhe
Produktart: Einziehsocken
Material: Baumwolle, Polyester
Größe: 41-42
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
41-42
Länge:
260 mm
Verpackungseinheit:
10 Paar (20 Stk.)
Marke:
teXXor®
Farbe:
graublau
Breite:
100 mm
Höhe:
40 mm
Einsatzgebiete:
Sicherheitsschuhe, Freizeitschuhe
Produktart:
Einziehsocken
Material:
Baumwolle, Polyester
... >
Arbeitsschutzbekleidung
>
Schuhzubehör
>
60530 | teXXor® Einziehsocken
Weitere Suchbegriffe:
Einziehsocken
,
Einziehstrumpf
,
Faserpelzsocken
,
Rosshaarsocken
,
Stiefelsocken
,
Webpelzstrumpf
,
einziehsocken blau
,
arbeitssocken
,
arbeitssocken blau
,
BIG Arbeitsschutz
,
6900__41-42
,
6900..41-42
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUNNEX® Einlegesohle activeFit mid, 36
STEIN HGS
ab € 77,76*
Ähnlich
RUNNEX® Einlegesohle activeFit slim, 36
STEIN HGS
ab € 77,76*
Ähnlich
RUNNEX® Einlegesohle activeFit wide, 36
STEIN HGS
ab € 78,23*
Ähnlich
RUNNEX® Einlegesohle, 36
STEIN HGS
ab € 8,36*
Ähnlich
RUNNEX® Ersatzfußbetten Ersatzfußbetten, 36, schwarz
STEIN HGS
ab € 4,17*
Ähnlich
RUNNEX® ESD-Sommersocken, 39-42
STEIN HGS
ab € 101,04*
Ähnlich
RUNNEX® ESD-Wintersocken, 35-38
STEIN HGS
ab € 108,61*
Ähnlich
RUNNEX® Rundsenkel, 100CM
STEIN HGS
ab € 15,55*
Ähnlich
RUNNEX® Semi-orthopädische Einlegesohle activeComfort mid, 35
STEIN HGS
ab € 9,13*
Ähnlich
RUNNEX®Semi-orthopädische Einlegesohle activeComfort high, 35
STEIN HGS
ab € 9,13*
Ähnlich
RUNNEX®Semi-orthopädische Einlegesohle activeComfort low, 35
STEIN HGS
ab € 9,12*
Ähnlich
teXXor® Funktionssocken, 47-48
STEIN HGS
ab € 52,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen