Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® Einlegesohle activeFit mid, 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60520.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
  • Verpackungseinheit: 10 Paar (20 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Farbe: schwarz/grau
  • Einsatzgebiete: Einsetzbar in den RUNNEX-Schuhmodellen TeamStars 5309, 5310, 5313 und 5314, sowie in den Modellen 5178 und 5370 der Serie FlexStars.
  • Normen: EN 20345:2011
  • Produktart: Einlegesohle
  • Material: Titan X-MAX Cushion mit Textilbezug
  • Größe: 36

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
36
Verpackungseinheit:
10 Paar (20 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Farbe:
schwarz/grau
Einsatzgebiete:
Einsetzbar in den RUNNEX-Schuhmodellen TeamStars 5309, 5310, 5313 und 5314, sowie in den Modellen 5178 und 5370 der Serie FlexStars.
Normen:
EN 20345:2011
Produktart:
Einlegesohle
Material:
Titan X-MAX Cushion mit Textilbezug
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle gr. 36, einlegesohle, BIG Arbeitsschutz, 5411__36, 5411..36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 8,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 4,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 101,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 108,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 15,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 61,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.