Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Türwächter für Türdrücker aus Kunststoffgehäuse, mit Magnetsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60702.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Drückerlochteil
  • Befestigung: kleben / schrauben
  • Farbe: RAL 6029 (Minzgrün)
  • Lieferumfang: 1 x EH-Türwächter, 1 x 9 V-Batterie, 2 Schlüssel passend zum Profilhalbzylinder, 1 großes Piktogramm, 3 Schrauben zur Befestigung
  • Material: Kunststoff
  • WEEE - Registrierungsnummer: DE99369115
  • Norm: EN 179

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 6029 (Minzgrün)
Material:
Kunststoff
Befestigung:
kleben / schrauben
Lieferumfang:
1 x EH-Türwächter, 1 x 9 V-Batterie, 2 Schlüssel passend zum Profilhalbzylinder, 1 großes Piktogramm, 3 Schrauben zur Befestigung
Norm:
EN 179
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,50*
€ 639,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,03*
€ 631,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,62*
€ 607,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,39*
€ 584,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,68*
€ 531,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 146,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 580,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 639,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 652,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 705,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 597,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 68,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 479,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 445,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 389,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 436,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 388,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 531,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 488,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.