Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalbeschriftung 'Permaflex' C-Profile als Rollenware, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Regalbeschriftung -Permaflex- C-Profil als Rollenware (Art. 90.3101)
Anwendungsbeispiel: Regalbeschriftung -Permaflex- C-Profil als Rollenware (Art. 90.3101)
Artikel-Nr.:
     328-90.3101
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527822513
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
magnet c-profil
  • 1 Rolle = 10 m
  • Material: Kunststoff
  • Standardfarbe: braun
  • magnetisch

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
10 mm
Material:
Kunststoff
Länge:
10 m
Standardfarbe:
braun
Eigenschaft:
magnetisch
Weitere Suchbegriffe: Lagerkennzeichnung, Regalkennzeichnung, Regalbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 4,68*
Zubehör
Wolk
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.