Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckungen für Permaflex C-Profile, VPE 10 Stück à 1 m, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abdeckungen für Permaflex C-Profile (Art. 90.3115)
Modellbeispiel: Abdeckungen für Permaflex C-Profile (Art. 90.3115)
Artikel-Nr.:
     328-90.3115
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527822650
Suchbegriffe:
Lagerkennzeichnung
Regalkennzeichnung
Regalbeschriftung
  • Breite: 1000 mm
  • Material: klarer Kunststoff
  • Abdeckungen für C-Pofil als Rollenware und Kartonstreifen
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück à 1 m

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
10 mm
Material:
klarer Kunststoff
Länge:
1 m
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Eigenschaft:
Abdeckungen für C-Pofil als Rollenware und Kartonstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 2,34*
Zubehör
Wolk
ab € 21,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.