Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonstreifen für Permaflex C-Profile, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kartonstreifen für Permaflex C-Profile (Art. 90.3108)
Modellbeispiel: Kartonstreifen für Permaflex C-Profile (Art. 90.3108)
Artikel-Nr.:
     328-90.3108
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527822582
Suchbegriffe:
Kartonstreifen
kartonstreifen
  • Breite: 1000 mm
  • Rollenware
  • Farbe: weiß
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück à 1 m

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
10 mm
Länge:
1 m
Farbe:
weiß
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Lagerkennzeichnung, Regalkennzeichnung, Regalbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 4,63*
Zubehör
Wolk
ab € 40,09*
Zubehör
Wolk
ab € 21,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.