Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Geometrische Hilfsmittel
>
Schablonen
>
Signierschablonen
>
Artikel
Spritzschablonen Satz 10 (Zebra)
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-90.3306-10
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527822964
Suchbegriffe:
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen
Signierschablonensatz
Material: geölter und verstärkter Spezialkarton
mehrfach wiederverwendbar
|
Lieferumfang:
12 x Schablonen für 8600 mm Zebrastreifen, 175 x 300 mm
(Maße = Breite x Höhe) |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
12x Schablonen für 8600 mm Zebrastreifen (175 x 300 mm)
Material:
geölter und verstärkter Spezialkarton
Produktart:
Schablonen
Einsatzbereich:
Innen und Außen
... >
Bodenmarkierungen
>
Sprühfarben und Zubehör
>
90.3306-10 | Spritzschablonen für Bodenmarkierung, Satz 10 (Zebra), Inhalt 12 Schablonen
Weitere Suchbegriffe:
Spritzschablone
,
Sprühschablone
,
signierschablone
,
Verkehrszeichen
,
Bodenmarkierungsschablone
,
Farbschablonen
,
Bodenmarkierung
,
Symbolschablone
,
Farbsprühschablone
,
Bodenschablone
,
Verkehrssicherung
,
Schablone
,
Ampere
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,42*
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 138,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 175,19*
€ 208,48
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 174,70*
€ 207,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 165,50*
€ 196,95
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 152,39*
€ 181,34
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 138,42*
€ 164,72
pro Satz
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 750 ml weiß Spraydose ROCOL
ITW
RS 47000
ab € 21,51*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. TRAFFIC Paint Markierungsfarbe,für SUPER-Striper,weiß,500ml
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 9,36*
Zubehör
Bodenmarkierspray TRAFFIC PAINT 500ml rot AMPERE
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 8,39*
Zubehör
COLORMARK 2K-Linemarker, Farbe und Härter, 500ml Version: 01 - weiß
Colormark
387043
ab € 52,49*
Zubehör
COLORMARK Ecomarker Kreidespray, Inhalt: 500ml Version: 01 - weiß
Colormark
230790
ab € 5,21*
Zubehör
Linien-Markierfarbe 'Traffic Extra', weiß, Einzelabnahme
A.M.P.E.R.E. System
ab € 20,20*
Zubehör
Markierfarben-Set 'Protect Traffic', gelb, 2x 12 Stk.
A.M.P.E.R.E. System
ab € 612,23*
Zubehör
Spezial Versiegelungslack 'Traffic Protektor', Einzelabnahme
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen