Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Leitkegel 'Skipper'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitkegel für Absperrsystem -Skipper- (Art. 90.9400)
Modellbeispiel: Leitkegel für Absperrsystem -Skipper- (Art. 90.9400)
Artikel-Nr.:
     328-90.9400
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527823862
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel 'Skipper'

- Aufbau: einteilig
- Folientyp: teilreflektierend
- Gewicht: 5,3 kg
- Material: Kunststoff
- Höhe: 750 mm
- Leitkegel Farbe: orange-weiß
- Gewichtsklasse: 3
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Kunststoff
Höhe:
750 mm
Leitkegel Farbe:
orange-weiß
Folientyp:
teilreflektierend
Aufbau:
einteilig
Gewicht:
5,3 kg
Gewichtsklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: leitkegel 750 mm, leitkegel, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, traffic, cone, Gelber, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 115,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.