Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Warnaufsteller
>
Artikel
Warnaufsteller, ACHTUNG! Staplerverkehr; beidseitig, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-90.9480-06
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527824081
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller staplerverkehr
warn aufsteller
Material: Kunststoff
Höhe: 610 mm
Farbe: gelb
Aufdruck: schwarz, zweiseitig (inkl. passendem Piktogramm)
zusammenklappbar
|
für kurzzeitige Hinweise in Durchgängen und auf Verkehrswegen
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufdruck:
ACHTUNG! Staplerverkehr; beidseitig, schwarz
Material:
Kunststoff
Höhe:
610 mm
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
zusammenklappbar
... >
Betriebsbedarf
>
Warnaufsteller
>
90.9480 | Warnaufsteller, Höhe 610 mm
Weitere Suchbegriffe:
warnaufsteller höhe 610mm
,
Warnschild
,
Sicherheitsschild
,
Warnhinweis
,
Rutschgefahr
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Auffaltbarer Sicherheitskegel Auffaltbarer, mehrsprachiger Bodenkegel „Vorsicht Rutschgefahr“, 50 cm, gelb
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0000YEL
ab € 57,29*
Ähnlich
Warnschild „Achtung Rutschgefahr“ Mehrsprachiges „Caution“- Sicherheitsschild (Vorsicht!), 66 cm, 2-seitig, gelb
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0900YEL
ab € 45,72*
Ähnlich
Warnaufsteller 'Rubbermaid', ACHTUNG! Rutschgefahr; beidseitig, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
ab € 67,96*
Ähnlich
Warnaufsteller 'Rubbermaid', mit individueller Beschriftung
Rubbermaid Commercial Products
ab € 104,46*
Ähnlich
Warnaufsteller 'WSA32'
STEIN HGS
ab € 6,98*
Ähnlich
Warnaufsteller Infektionsgefahr/Abstand, Händeschütteln untersagt; beidseitig, schwarz
Wolk
ab € 16,53*
Ähnlich
Warnaufsteller mit schwerem Fuß, grau, ohne Schraffenfolie
Temka
ab € 64,00*
Ähnlich
Warnaufsteller ohne Beschriftung
Wolk
ab € 8,86*
Ähnlich
Warnaufsteller, mit individueller Beschriftung
Wolk
ab € 33,12*
Ähnlich
Warnaufsteller, ohne
Temka
ab € 15,19*
Ähnlich
Warnschild "Gehörschutz" blau klappbar
Moravia
345.24.447
ab € 39,41*
Ähnlich
Warnschild "Rauchen verboten" rot klappbar
Moravia
345.27.556
ab € 39,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen