Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichenleuchte 'T-Lux Classic' zur Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rettungszeichenleuchte -T-Lux Classic- (Art. br520030)
Modellbeispiel: Rettungszeichenleuchte -T-Lux Classic- (Art. br520030)
Artikel-Nr.:
     328-br520030
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527824944
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
  • Lieferumfang:
    • 3 x Piktogramme
      (Notausgang/Tür unten, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts)
    • 1 x Einzelbatterie-Notleuchte (Gehäuse aus Polycarbonat, schlagfest)
    • 1 x Bedienungsanleitung
  • Technische Daten:
    • Erkennungsweite: 35 m
    • Betriebsdauer: 3 Stunden
    • Betriebsspannung: 3 W
    • Maße (BxHxT): 360 x 170 x 78 mm
    • Farbe: weiß, RAL 9003
    • AUTOTEST-Funktion
  • Licht-Technik:
    • Leuchtmittel: LED
    • Schutzklasse: I
    • Schutzart: IP 65
  • DIN-Normen
    • DIN EN 60598-1
    • DIN EN 60598-2-22
    • DIN EN 1838
    • DIN EN ISO 7010

|
  • zusätzlicher Lichtaustritt, dient als Anti-Panik-Beleuchtung
  • mit Autotest-Funktion
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Erkennungsweite:
35 m
Betriebsdauer:
3 Std.
Breite:
360 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
78 mm
Leuchtmittel:
LED
Schutzklasse:
I
Schutzart:
IP 65
Leistungsaufnahme:
3 W
DIN-Norm:
DIN EN 60598-1; DIN EN 60598-2-22; DIN EN 1838; DIN EN ISO 7010
Autotest-Funktion:
mit
Farbe:
weiß, RAL 9003
Befestigung:
Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, rettungszeichenleuchte ip65, Einzelbatterieleuchte, Notausgangsbeleuchtung, Notfallleuchte, Not-, und, Hinweisleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Orientierungsbeleuchtung, Notbeleucht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,52*
€ 280,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,73*
€ 263,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,88*
€ 255,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,61*
€ 228,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
BR 558 030
ab € 77,81*
Ähnlich
B-Safety
BR 565 030
ab € 36,89*
Ähnlich
B-Safety
BR530030
ab € 60,38*
Ähnlich
B-Safety
BR563130
ab € 17,68*
Ähnlich
B-Safety
BR599030
ab € 30,02*
Ähnlich
B-Safety
F570031
ab € 217,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.