| |
|
| Artikel-Nr.: 328-br530030 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527824951 |
| |
|
| | |
| - Lieferumfang:
- 4 x Piktogramme
(Notausgang/Tür unten, oben, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts) - 1 x Einzelbatterie-Notleuchte (Gehäuse aus Polycarbonat, schlagfest)
- 1 x Bedienungsanleitung
- Technische Daten:
- Erkennungsweite: 22 m
- Betriebsdauer: 3 Stunden
- Betriebsspannung: 230 V
- Maße (BxHxT): 290 x 178 x 40 mm
- Farbe: weiß, RAL 9003
- AUTOTEST-Funktion
- Licht-Technik:
- Leuchtmittel: LED
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP 20
- DIN-Normen
- DIN EN 60598-1
- DIN EN 60598-2-22
- DIN EN 1838
- DIN EN ISO 7010
| - schnelle Montage mittels Klicksystem
- mit Autotest-Funktion, Signalisierung durch LED-Lampen
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Erkennungsweite: | 22 m | Betriebsdauer: | 3 Std. | Betriebsspannung: | 230 V, 50 Hz | Breite: | 290 mm | Höhe: | 178 mm | Tiefe: | 40 mm | Leuchtmittel: | LED | Schutzklasse: | II | Schutzart: | IP 20 | DIN-Norm: | DIN EN 60598-1; DIN EN 60598-2-22; DIN EN 1838; DIN EN ISO 7010 | Autotest-Funktion: | mit | Farbe: | weiß, RAL 9003 | Befestigung: | Wand- oder Deckenmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, rettungswegleuchte ip40, Einzelbatterieleuchte, Notausgangsbeleuchtung, Notfallleuchte, Not-, und, Hinweisleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, Orientierungsbeleuchtung, Notbeleucht |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,44* | € 77,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 62,15* | € 78,13* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 82,93* | € 102,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,94* | € 105,27* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,58* | € 110,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|