Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Sichttafelsystem Wandhalter 'VARIO Wall 5', blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Durable Sichttafelsystem Wandhalter Vario Wall 5 -ohne Vordrucke- (vl.: Art. di5551-03, -09, -07)
Anwendungsbeispiel: Durable Sichttafelsystem Wandhalter Vario Wall 5 -ohne Vordrucke- (vl.: Art. di5551-03, -09, -07)
Artikel-Nr.:
     328-di5551-07
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     di5551__7
EAN/GTIN:
     4063527827259
Suchbegriffe:
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
sichttafel wandhalter
  • Breite: 58 mm
  • Material Befestigungsschiene: Metall
  • Material Sichttafeln: Polypropylen
  • inkl. 5x Sichttafeln für 10 x DIN A4
    und Befestigungsmaterial

|
  • besonders geeignet für Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungsräume
  • für Betriebsanweisungen, Unfallverhütungsvorschriften,
    Berufsgenossenschaftsaushänge u.v.m.
|

Achtung: Vordrucke nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
blau
Breite:
58 mm
Befestigungsschiene Material:
Metall
Sichttafeln Material:
Polypropylen
Lieferumfang:
inkl. 5x Sichttafeln für 10 x DIN A4 und Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelsystem, Durable, Sherpa, Wandmodul, Wandhalter, Betriebsanweisungen, Ablaufpläne, Sichttafelhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
43.1030
€ 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.