| |
|
| Artikel-Nr.: 328-hm62172 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005058621722 |
| |
|
| | |
| - Material: Nylon
- Maße (BxHxT): 250 x 150 x 70 mm
- Farbe: blau
- Inhalt nach DIN 13164:2022
| - mit Grifflasche
- inkl. zusätzlichem Klebeetikett mit Verfallsdatum und Möglichkeit zum Eintragen den Aufbewahrungsortes
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Nylon | Breite: | 250 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 70 mm | Inhalt: | nach DIN 13164:2022 | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandtasche, kfz-verbandkasten din 13164, kfz-verbandkasten, Verbandkoffer, Autoverbandskasten, Fahrzeugsverbandkasten, Erste-Hilfe-Kasten, Betriebsverbandkasten, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, KFZ |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,65* | € 7,56* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 6,50* | ab € 5,04* | € 7,75* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 5,49* | € 7,93* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,49* | € 8,08* | | | | Lager 328 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,30* | € 13,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|