Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegweiser 'Phos', Dame und Herr, Pfeil linksweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Wegweiser -Phos- (v.o.l. Art. pk1202, pk1201, pk1210, pk1209)
Modellbeispiele: Wegweiser -Phos- (v.o.l. Art. pk1202, pk1201, pk1210, pk1209)
Modellbeispiel: Dame und Herr, Pfeil linksweisend (Art. 1201)
Modellbeispiel: Dame und Herr, Pfeil rechtsweisend (Art. 1202)
Modellbeispiel: WC, Pfeil linksweisend(Art. 1209)
Modellbeispiel: WC, Pfeil rechtsweisend (Art. 1210)
Artikel-Nr.:
     328-pk1201
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527831409
Suchbegriffe:
Damen- / Herrentoilette
Piktogramm Damen/Herrentoilette
Symbolschild Damen/Herren
Symbolschilder Pfeil
  • Material: Edelstahl, gebürstet
  • Maße (BxHxT): 235 x 160 x 2 mm
  • Befestigung: selbstklebend, mit Klebepads

|
  • geeignet für die Innenbeschilderung
  • für eine eindeutige Kennzeichnung
  • klare Formen und sympathische Symbolfiguren weisen stets den richtigen Weg
  • für die direkte Befestigung an Wänden und Türen
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Dame und Herr
Richtung:
Pfeil linksweisend
Material:
Edelstahl, gebürstet
Breite:
235 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
2 mm
Befestigung:
selbstklebend, mit Klebepads
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Richtungspfeil, Wegweiser, wolk wegweiser, symbolschilder pfeil, wegweiser wandmontage, Informationsschild, Infotafel, Informationsystem, Leitsystem, Orientierungssystem, Leittafel, Leitschild, Orientierungsschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 79,75*
€ 105,75*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 116,86*
€ 148,01*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 129,55*
Ähnlich
Wolk
ab € 52,09*
Ähnlich
Wolk
ab € 39,15*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 62,78*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 50,32*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 205,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.