Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild 'Phos', Dame und Herr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Türschilder -Phos- aus Edelstahl, selbstklebend (diverse Piktogramme)
Modellbeispiele: Türschilder -Phos- aus Edelstahl, selbstklebend (diverse Piktogramme)
Modellbeispiel: Dame und Herr Art. pk1401
Modellbeispiel: Dame und Herr (getrennt) Art. pk1400
Modellbeispiel: HerrArt. pk1402
Modellbeispiel: Dame Art. pk1403
Modellbeispiel: Wickelraum Art. pk1404
Modellbeispiel: Rollstuhlfahrer Art. pk1405
Modellbeispiel: Garderobe Art. pk1407
Modellbeispiel: Richtungspfeil links Art. pk1408-01
Modellbeispiel: Nichtraucherbereich Art. pk1411
Modellbeispiel: Raucherbereich Art. pk1412
Artikel-Nr.:
     328-pk1401
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527959967
Suchbegriffe:
Damen- / Herrentoilette
Piktogramm Damen/Herrentoilette
Symbolschild Damen/Herren
Raumbeschilderung
  • Material: Edelstahl, gebürstet
  • Maße (BxHxT): 160 x 160 x 2 mm
  • Befestigung: selbstklebend, mit Klebepads

|
  • geeignet für die Innenbeschilderung
  • für eine eindeutige Kennzeichnung von Bereichen
  • klare Formen und sympathische Symbolfiguren weisen stets den richtigen Weg
  • für die direkte Befestigung an Wänden und Türen
  • ausgezeichnet mit dem Goof Design Award, Product Design Award und Reddot Design Award
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Piktogramm:
Dame und Herr
Material:
Edelstahl, gebürstet
Maße (BxH):
160 x 160 mm
Materialstärke:
2 mm
Befestigung:
selbstklebend, mit Klebepads
Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild 16 x 16cm, damen- / herrentoilette, piktogramm damen/herrentoilette edelstahl, Piktogramm, Picto, Hinweisetikett, Türschild, Informationsschild, Wegweiser, Infotafel, Informationsystem, Leitsystem, Orientierungssystem, Leittafel, Leitschild, Orientierungsschild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 39,15*
€ 52,33*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 53,72*
€ 70,95*
€ 4,90*
ab € 53,83*
€ 71,18*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 74,23*
€ 95,52*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 129,55*
Ähnlich
Wolk
ab € 52,09*
Ähnlich
Wolk
ab € 27,64*
Ähnlich
Wolk
ab € 28,43*
Ähnlich
Wolk
ab € 17,27*
Ähnlich
Wolk
ab € 16,28*
Ähnlich
Wolk
ab € 9,67*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 13,55*
Ähnlich
Wolk
ab € 79,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.