Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild 'Phos', Dame und Herr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Fahnenschild -PHOS- aus Edelstahl (v.l. Art. pk1301, pk1302, pk1303)
Modellbeispiele: Fahnenschild -PHOS- aus Edelstahl (v.l. Art. pk1301, pk1302, pk1303)
Modellbeispiel: Dame und Herr Art. pk1301
Modellbeispiel: Herr Art. pk1302
Modellbeispiel: DameArt. pk1303
Artikel-Nr.:
     328-pk1301
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527831447
Suchbegriffe:
Fahnenschilder
Damen- / Herrentoilette
Piktogramm Damen/Herrentoilette
Symbolschild Damen/Herren
  • Material Rahmen: Edelstahl, gebürstet
  • Maße (HxBxT): 175 x 160 x 16 mm
  • Befestigung: Wandmontage
  • inkl. Befestigungsmaterial

|
  • geeignet für die Innenbeschilderung
  • für eine eindeutige Kennzeichnung von Bereichen
  • klare Formen und sympathische Symbolfiguren weisen stets den richtigen Weg
  • für die direkte Befestigung an Wänden
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Dame und Herr
Befestigung:
Wandmontage
Breite:
160 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
16 mm
Rahmen Material:
Edelstahl, gebürstet
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 129,55*
€ 161,72*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 181,70*
€ 224,49*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,72*
€ 192,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
NA5021
ab € 80,53*
Ähnlich
Wolk
ab € 73,17*
Ähnlich
Wolk
ab € 67,12*
Ähnlich
Wolk
ab € 52,09*
Ähnlich
Wolk
ab € 39,15*
Ähnlich
Wolk
ab € 79,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.