| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 328-ux72030-02 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4065588568294 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Material Helmschale: Polyethylen
- Kopfweite: 52-61 cm
- Gurtband: 6-Punkt-System
- Belüftung: regulierbar
- Kältebeständigkeit: -30°C
| - für elektrische Arbeiten geeignet
- höhenverstellbares 6-Punkt-Gurtband
- mehr Tragekomfort durch komfortable stufenlose Weitenregulierung per Drehradsystem
- langer Helmschirm
- drei variable Ventilationsöffnung
- widerstandsfähig gegenüber heißen Metallspitzern
| Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Farbe: | gelb | Belüftung: | regulierbar | Gurtband: | 6-Punkt-System | Kopfweite: | 52-61 cm | Kältebeständigkeit: | -30 °C | Helmschale Material: | Polyethylen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |