Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Rundbehälter
>
Artikel
Abfallcontainer 'BRUTE', mit Deckel, schwarz, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-12562-02
Hersteller:
Rubbermaid Commercial Products
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527073939
Suchbegriffe:
Rund-Behälter
Rundbehälter
rundbehälter pe
rund behälter
Volumen: 166,5 Liter
Maße (Ø x Höhe): 610 x 800 mm
Material:
Polyethylen
|
rostfrei, kratz- und stoßfest; kälte- und formbeständiger, bruchfester Kunststoff
eingearbeitete Lüftungskanäle reduzieren die Zugkraft, die zum Herausziehen der Müllsäcke erforderlich ist, um bis zu 50%
verstärkte Ränder für mehr Stabilität und Haltbarkeit
4 Abfallsack-Klemmvorrichtungen verhindern ein Abrutschen der Müllsäcke - kein Knotenbinden mehr erforderlich
obere Griffe und eingearbeitete Griffmulden am Behälterboden erleichtern das Anheben und Entleeren
|
Achtung:
Deckel nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Deckel
Farbe:
schwarz
Deckel Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Abfallbehälter Volumen:
166,5 Liter
Gesamthöhe:
800 mm
Gesamtdurchmesser:
610 mm
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
Rubbermaid
Ascher:
Ohne Ascher
Behälter Anzahl:
1 Stück
... >
Rubbermaid (deaktiv)
>
Abfallbehälter
>
12561 | Abfallcontainer -BRUTE- Rubbermaid 166,5 Liter aus PE, wahlweise mit Deckel, mit Lüftungskanälen
Weitere Suchbegriffe:
rundbehälter schwarz
,
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Müllbehälter
,
Wertstoffsammler
,
Mülltonne
,
Papierkorb
,
Müllcontainer
,
Abfallcontainer
,
BRUTE
,
Wertstoffcontainer
,
Rubbermaid
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,33*
€ 255,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,17*
€ 250,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,87*
€ 242,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,58*
€ 219,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 121 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 49,32*
Ähnlich
Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 208 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 124,03*
Ähnlich
Eckiger Abfalleimer 4-eckige BRUTE®-Behälter, 151 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG353600GRAY
ab € 84,74*
Ähnlich
Mehrzweckbehälter 105 l PE eckig grau L. 545 x B. 545 x H. 570 mm
Newell Brands
FG352600GRAY
ab € 59,03*
Ähnlich
Abfallcontainer 'BRUTE'
Rubbermaid Commercial Products
ab € 207,84*
Ähnlich
Container 1100 Liter flacher Deckel
Vepa Bins
31718962
ab € 499,46*
Ähnlich
Großmülltonne 'P-Bins 122', grau
Vepa Bins
ab € 519,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen