Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallcontainer 'BRUTE'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallcontainer -BRUTE- Rubbermaid, blau, rollbar (Art. 31843)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -BRUTE- Rubbermaid, blau, rollbar (Art. 31843)
Artikel-Nr.:
     328SW-31843
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527175817
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
  • Volumen: 189,3 Liter
  • Maße (HxBxT): 984 x 600 x 600 mm
  • Material: Polyethylen
  • Farbe Behälter: blau
  • Farbe Deckel: schwarz

|
  • leicht beweglich für Abfallsammlung und Materialtransport
  • Schwerlasträder (203 mm) für leichte Mobilität, auch über Stufen
  • der fest angebrachte Scharnierdeckel schließt dicht, schwingt nach hinten und rastet ein
  • eingearbeitetes Achsengehäuse für zusätzliche Verstärkung
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Behälter Farbe:
blau
Deckel Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Abfallbehälter Volumen:
189,3 Liter
Gesamthöhe:
984 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
Rubbermaid
Ascher:
Ohne Ascher
Behälter Anzahl:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Rund-Behälter, Rundbehälter, mülltonne rubbermaid blau, rund behälter, rundbehälter pe, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, BRUTE, Wertstoffcontainer, Rubbermaid, Glogner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
25 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 208,45*
€ 270,71*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 210,02*
€ 285,67*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,71*
€ 322,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,48*
€ 320,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,37*
€ 308,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,34*
€ 295,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9T1300BLA
ab € 731,78*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG460800BLA
ab € 438,56*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 64,26*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 150,13*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 166,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.