Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallcontainer 'BRUTE', mit Deckel, schwarz, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallcontainer -BRUTE- Rubbermaid, mit Lüftungskanälen, in grau, mit Deckel (Art. 12561-02)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -BRUTE- Rubbermaid, mit Lüftungskanälen, in grau, mit Deckel (Art. 12561-02)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -BRUTE- Rubbermaid, in grau, 166,5 Liter (Art. 12561-01)
Anwendungsbeispiel: einfache Handhabung des Abfallcontainers -BRUTE- durch Griffe und Griffmulden (Art. 12561)
Anwendungsbeispiel: bis zu 50% Zugkraftreduzierung beim Herausnehmen der Säcke durch Lüftungskanäle (Art. 12561-01)
Detailansicht: 2 Abfallsack-Klemmvorrichtungen für mühelose Befestigung der Müllsäcke (Art. 12561-01)
Detailansicht: eingearbeitete Griffmulden am Behälterboden für einfache Handhabung des Abfallcontainers -BRUTE- Rubbermaid
Anwendungsbeispiel: Ablaufrinnen des Abfallcontainers -BRUTE- verhindert Ansammeln von Wasser (Art. 12561-01)
Artikel-Nr.:
     328SW-12562-03
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527073946
Suchbegriffe:
Rund-Behälter
Rundbehälter
rundbehälter pe
rund behälter
  • Volumen: 166,5 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 610 x 800 mm
  • Material: Polyethylen

|
  • rostfrei, kratz- und stoßfest; kälte- und formbeständiger, bruchfester Kunststoff
  • eingearbeitete Lüftungskanäle reduzieren die Zugkraft, die zum Herausziehen der Müllsäcke erforderlich ist, um bis zu 50%
  • verstärkte Ränder für mehr Stabilität und Haltbarkeit
  • 4 Abfallsack-Klemmvorrichtungen verhindern ein Abrutschen der Müllsäcke - kein Knotenbinden mehr erforderlich
  • obere Griffe und eingearbeitete Griffmulden am Behälterboden erleichtern das Anheben und Entleeren
|

Achtung: Deckel nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Deckel
Farbe:
schwarz
Deckel Farbe:
grau
Material:
Polyethylen
Abfallbehälter Volumen:
166,5 Liter
Gesamthöhe:
800 mm
Gesamtdurchmesser:
610 mm
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
Rubbermaid
Ascher:
Ohne Ascher
Behälter Anzahl:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, BRUTE, Wertstoffcontainer, Rubbermaid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,34*
€ 257,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,40*
€ 243,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,75*
€ 221,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 50,09*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 123,95*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG353600GRAY
ab € 84,57*
Ähnlich
Newell Brands
FG352600GRAY
ab € 58,86*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 207,86*
Ähnlich
Vepa Bins
31718962
ab € 449,40*
Ähnlich
Vepa Bins
31719105
ab € 506,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.