Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumschutzgitter aus Flachstahl, ohne Farbe, verzinkt, 370 mm, 1750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Baumschutzgitter aus Flachstahl (Art. 13394)
Anwendungsbeispiel: Baumschutzgitter aus Flachstahl (Art. 13394)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-13394
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527103476
Suchbegriffe:
Baumschutzbügel
Baumschutzgitter
baumschutzbügel
Schützen Sie Ihre Bäume effektiv und stilvoll mit unserem Baumschutzgitter aus Flachstahl. Dank des feuerverzinkten Materials ist das Gitter besonders langlebig und robust. Die Bodenmontage sorgt für eine einfache und sichere Befestigung. Geliefert wird das Gitter in zwei Teilen inklusive Montage- und Befestigungsmaterial. Wählen Sie zwischen den Durchmessern 900 mm oder 1250 mm und entscheiden Sie sich optional für eine farbige Beschichtung.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Befestigung: Bodenmontage
  • Anlieferung: 2-teilig
  • inkl. Montage- und Befestigungsmaterial

|
  • Formschöne, besonders solide Flachstahl-Bauweise
  • zum Schutz von Bäumen
  • passend zu allen üblichen Baumrosten
  • einfache Montage durch Verschraubung der Gitterteile
  • Befestigung auf Baumrost durch mitgelieferte Schrauben
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Durchmesser außen:
900 mm
Durchmesser innen:
370 mm
Höhe über Flur:
1750 mm
Modell:
BG5
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Befestigung:
Bodenmontage
Anlieferung:
2-teilig
Lieferumfang:
inkl. Montage- und Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,42*
€ 857,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,45*
€ 838,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,03*
€ 791,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,64*
€ 765,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,41*
€ 728,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.408,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 605,84*
Ähnlich
SPL
ab € 149,51*
Ähnlich
Schake
ab € 44,89*
Ähnlich
Urbanus
ab € 622,24*
Ähnlich
SPL
ab € 569,96*
Ähnlich
SPL
ab € 1.057,53*
Ähnlich
Urbanus
ab € 367,58*
Ähnlich
Urbanus
ab € 308,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.