Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumschutzbügel 'Linos', ohne Farbe, verzinkt, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Baumschutzbügel -Linos- (Art. 25459)
Modellbeispiel: Baumschutzbügel -Linos- (Art. 25459)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-25459
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527607295
Suchbegriffe:
Baumschutzbügel
Baumschutzgitter
baumschutzbügel
Schützen Sie Ihre Bäume effektiv mit unserem hochwertigen Baumschutzbügel 'Linos'. Hergestellt aus verzinktem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 48 mm, bietet dieser Bügel eine Gesamthöhe von 500 mm und eine Breite sowie Länge von jeweils 1200 mm. Die Befestigung erfolgt durch Einbetonieren und sorgt für eine sichere und stabile Installation.

  • Material: Stahl, verzinkt
  • Rohr Ø: 48 mm,
  • Breite: 1200 mm
  • Länge: 1200 mm
  • Gesamthöhe: 500 mm
  • Befestigung: zum Einbetonieren

|
  • zum Schutz von Bäumen oder Pfosten (z. B. Straßenbeleuchtung, Schilderpfosten etc.)
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gesamthöhe:
500 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Breite:
1200 mm
Länge:
1200 mm
Rohr Ø:
48 mm
Befestigung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Baumschutz, Baumbügel, Schutzbügel, Anfahrschutz, Baumschutzpfosten, Einfriedung, Zaun, Schutzzaun, 662, Abes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 605,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,17*
€ 849,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,69*
€ 821,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,29*
€ 780,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,43*
€ 756,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,84*
€ 720,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.408,22*
Ähnlich
SPL
ab € 149,51*
Ähnlich
Schake
ab € 44,89*
Ähnlich
Urbanus
ab € 612,41*
Ähnlich
Urbanus
ab € 622,24*
Ähnlich
SPL
ab € 569,96*
Ähnlich
SPL
ab € 1.057,53*
Ähnlich
Urbanus
ab € 367,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3.023,65*
Ähnlich
Urbanus
ab € 308,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.