Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Pflanzenfixierung
>
Wandspalier
>
Artikel
Rankgitter aus Flachstahl, ohne Farbe, verzinkt, 370 mm, 1750 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-13402
Hersteller:
Urbanus
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527103551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterspalier
Holzspalier
Rankgitter
Staudengitter
Unser Rankgitter aus Flachstahl ist die perfekte Lösung für Ihre Gartengestaltung! Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl und mit einer wahlweisen farbigen Beschichtung, bietet dieses Rankgitter nicht nur eine robuste Konstruktion, sondern auch eine ansprechende Optik. Die Wandmontage ermöglicht eine einfache Installation, und der Lieferumfang enthält bereits das Montagematerial (Schrauben für die Wandbefestigung sind nicht enthalten).
Material: Stahl,
feuerverzinkt
Befestigung: Wandmontage
inkl. Montagematerial
Schrauben für Wandbefestigung
nicht enthalten
|
besonders solide Flachstahl-Bauweise
Schmuckelement für Hausfassaden und Rankmauern
universell einsetzbar als Pflanzenschutz und Rankhilfe
zur Wandmontage durch einfache Verschraubung
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Durchmesser außen:
900 mm
Durchmesser innen:
370 mm
Höhe über Flur:
1750 mm
Modell:
RG5
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Befestigung:
Wandmontage
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial; Schrauben für Wandbefestigung nicht enthalten
... >
Absperrtechnik
>
Baumschutz
>
13402 | Rankgitter aus Flachstahl, Wandmontage, Ø 900 oder 1250 mm, wahlweise farbig beschichtet
Weitere Suchbegriffe:
Tonking-Spalier
,
Wandgitter
,
Wandspalier
,
gitterspalier
,
Pflanzenschutzgitter
,
Rankhilfe
,
Urbanus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,55*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,86*
€ 446,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,37*
€ 435,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,77*
€ 425,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,27*
€ 416,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,55*
€ 367,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baumschutzbügel 'Linos'
STEIN HGS
ab € 1.408,22*
Ähnlich
Baumschutzbügel 'Linos', ohne Farbe, verzinkt, feuerverzinkt
STEIN HGS
ab € 605,84*
Ähnlich
Baumschutzbügel aus Stahlrohr, feuerverzinkt
SPL
ab € 149,51*
Ähnlich
Baumschutzbügel, zum Einbetonieren, ohne Farbe, verzinkt, 48 mm
Schake
ab € 44,89*
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Flachstahl, ohne Farbe, verzinkt, 370 mm, 1750 mm
Urbanus
ab € 612,41*
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Schmiedeeisen, ohne Farbe, verzinkt, 375 mm, 1740 mm
Urbanus
ab € 622,24*
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Stahl, feuerverzinkt
SPL
ab € 569,96*
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Stahl, feuerverzinkt
SPL
ab € 1.057,53*
Ähnlich
Baumständer, 210 mm
Urbanus
ab € 367,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen