Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Schwingdeckeleimer
>
Artikel
Abfallbehälter 'Carro-Swing', blau, 110 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-16622
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527430886
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Material: Aluminium
feuerfest
|
der Allrounder unter den Abfallbehältern
mit Schwingdeckel für den leichten Abfalleinwurf
bequemes Entleeren durch Entfernen des Oberteils
für den Innenbereich geeignet
|
Hinweis:
Innenbehälter nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
blau
Abfallbehälter Volumen:
110 Liter
Behälter Höhe:
1000 mm
Behälter Breite:
390 mm
Behälter Tiefe:
390 mm
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
eckig
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Aluminium
... >
Abfallbehälter
>
Metall
>
16626 | Abfallbehälter -Carro-Swing- 55 oder 110 Liter aus Aluminium, mit Schwingdeckel, feuerfest
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Schwingdeckel-Eimer
,
Schwingdeckeleimer
,
schwingdeckel-eimer blau
,
schwingdeckel eimer
,
abfallgroßbehälter blau
,
Müllbehälter
,
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Papierkorb
,
Abfalleimer
,
Container
,
Müllcontainer
,
Abfallkorb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,19*
€ 476,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,86*
€ 471,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,77*
€ 450,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,12*
€ 427,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,16*
€ 367,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbehälter 'Carro-Push', 55 Liter, blau
Vepa Bins
ab € 284,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen