Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Schachtschutzgitter
>
Artikel
Schachtabsperrung 'Typ VII'
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-18305
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527447594
Suchbegriffe:
Schachtabsperrung
Schachtschutzgitter
schachtschutzgitter 1 m x1m
schachtabsperrung
Höhe: 900 mm
Breite: 1000 mm
Länge: 1000 mm
Material: Eisen (Ø 25 mm)
Farbe: rot-weiß (tagesleuchtend)
Gewicht: ca. 22 kg
|
flexibel einsetzbar und jederzeit mühelos versetzbar
zusammenlegbar in einzelne Elemente, für einen platzsparenden Transport und eine einfache Lagerung
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Eisen
Rohr Ø:
25 mm
Höhe:
900 mm
Breite:
1000 mm
Länge:
1000 mm
Farbe:
rot-weiß, tagesleuchtend
Gewicht:
22 kg
... >
Baustellenabsicherung
>
Schachtabsperrungen
>
18305 | Schachtabsperrung -Typ VII-
Weitere Suchbegriffe:
Schachtabsperrgitter
,
Baustellengitter
,
Schachtschutz
,
Garant
,
Schake
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,81*
€ 590,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,22*
€ 583,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,45*
€ 555,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,42*
€ 534,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,94*
€ 493,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schachtabsperrung 'Typ II', rot
Temka
ab € 470,43*
Ähnlich
Schachtabsperrung 'Typ III'
Urbanus
ab € 118,21*
Ähnlich
Schachtschutzgitter, rot, 2-teilig, Breite: 1,0 m, Höhe: 0,9 m
Schake
35600
ab € 149,75*
Ähnlich
TL-Schachtschutzgitter, 2-teilig, Breite: 1,0 m, Höhe: 1,0 m
Schake
34600
ab € 327,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen