Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtabsperrung 'Typ II', rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schachtsabsperrung Typ II rot, Art. 34712
Modellbeispiel: Schachtsabsperrung Typ II rot, Art. 34712
Modellbeispiel: Schachtabsperrung -Typ II- gelb, Art. 34713
Modellbeispiel: Schachtabsperrung -Typ II- blau, Art. 34714
Anwendungsbeispiel: Schachtabsperrung -Typ II-rot, Art. 34712
Artikel-Nr.:
     328SW-34712
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527674211
Suchbegriffe:
Schachtabsperrung
Schachtschutzgitter
schachtabsperrung
  • Höhe: 1000 mm
  • Breite: 1500 mm
  • Länge: 1500 mm
  • Material: Kunststoff (PP)
  • Folie: Typ 2 (RA2)
  • Lieferumfang:
    4 Schrankenzäune inkl. Scharniere

|
  • durch weitere Einzelteile läßt sich das Gitter unbegrenzt vergrößern
  • Aufstellung in alle Richtungen und Winkel möglich
  • verstellbare PVC Füße mit Lochung zum Anschrauben
  • schnell aufgestellt, flexibel einsetzbar, jederzeit mühelos versetzbar
  • inklusive M36 Gewinde zur Aufnahme von Schildern
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot
Material:
Kunststoff (PP)
Höhe:
1000 mm
Breite:
1500 mm
Länge:
1500 mm
Folie:
Typ 2 (RA2)
Lieferumfang:
4 Schrankenzäune inkl. Scharniere
Weitere Suchbegriffe: Schachtabsperrgitter, Baustellengitter, Schachtschutz, Temka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,98*
€ 667,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,57*
€ 661,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,69*
€ 627,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,20*
€ 604,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,35*
€ 559,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
104178
ab € 65,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.