Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Infotafel
>
Artikel
Infotafel 'Trend', Ohne Titelliste, RAL 9005 tiefschwarz, 2500 mm, 1670 mm, 1225 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-22496-07
Hersteller:
SPL
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527568657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
Rahmentiefe: 75 mm, doppelseitig
Material Rahmen: Aluminiumprofil
Material Standpfosten: Stahlrohr, Ø 76 mm
Rückwand: Blech,
feuerverzinkt
Montage: zum Einbetonieren
|
hervorragende Lösung um unerlaubtes Plakatieren zu verhindern
mit abgerundeten Ecken aus Gussaluminium
|
Hinweis
: Zweifarbige Beschichtung, weitere Farben und Aufdruck "Information" auf der Titelleiste auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Ohne Titelliste
Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Gesamthöhe über Flur:
2500 mm
Sichtfläche Breite:
1670 mm
Sichtfläche Höhe:
1225 mm
Rahmen Material:
Aluminiumprofil
Standpfosten Material:
Stahlrohr
Standpfosten Ø:
76 mm
Rahmen Tiefe:
75 mm, doppelseitig
Rückwand:
Blech, feuerverzinkt
Montage:
zum Einbetonieren
... >
Präsentationssysteme
>
Infotafeln
>
22494 | Infotafel -Trend- aus Aluminium, doppelseitig, zum Einbetonieren, wahlweise mit Titelleiste
Weitere Suchbegriffe:
Informationstafel
,
Infotafel
,
Organisationstafel
,
Schautafel
,
aushangtafel
,
Infokaste
,
Magnettafel
,
Pinboard
,
Technische-Daten-Infotafel
,
Whiteboard
,
Scriptboard
,
Magnetboard
,
Markerboard
,
Markertafel
,
Scripttafel
,
Pinwand
,
SPL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.591,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.679,37*
€ 1.998,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.669,06*
€ 1.986,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.623,05*
€ 1.931,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.599,16*
€ 1.903,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.591,60*
€ 1.894,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbehälter 'Trend', RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 572,22*
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Stahl, feuerverzinkt
SPL
ab € 1.065,88*
Ähnlich
Baumschutzgitter aus Stahl, feuerverzinkt
SPL
ab € 570,09*
Ähnlich
Pflanzbehälter 'Trend', RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 1.081,02*
Ähnlich
Schaukasten 'Trend', 800 mm, 1200 mm, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 1.538,48*
Ähnlich
Schaukasten 'Trend', 800 mm, 1200 mm, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 2.015,94*
Ähnlich
Sitzbank 'Trend' mit Rückenlehne, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 966,67*
Ähnlich
Sitzbank 'Trend' ohne Rückenlehne, RAL 3004 purpurrot
SPL
ab € 564,66*
Ähnlich
Überdachungssystem 'Trend', RAL 3004 purpurrot, Grundeinheit
SPL
ab € 3.083,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen